Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Muschelgriff oval

Muschelgriff Holz oval
GRF-MUSCHEL-HO-FICHTE-100X44MM

Art.-Nr. 0685124003

EAN 4045727049594

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Muschelgriff oval

Art.-Nr. 0685124003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.
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
Fichte

Oberfläche

Roh

Oberflächenstruktur

Geschliffen

Außenlänge (L)

100 mm

Innenlänge (L1)

76 mm

Außenbreite (B)

44 mm

Innenbreite (B1)

22 mm

Höhe (H)

18 mm

Muschelrandhöhe (H1)

5,5 mm

Fräslochlänge (FL)

95 mm

Fräslochbreite (FB)

39 mm

Fräslochtiefe (FT)

12,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen