Muschelgriff rund
Muschelgriff Zinkdruckguss rund
GRF-MUSCHEL-ZD-ALUMINIUMFARBEN-D40MM
Art.-Nr. 0685310266
EAN 4052703220861
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Aluminium FINISH |
Höhe (H) | 13 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Durchmesser (D) | 40 mm |
Innendurchmesser (D1) | 21 mm |
Bohrlochdurchmesser (BD) | 35 mm |
Bohrlochtiefe (BT) | 11 mm |