Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mutter für T-Nuten

DIN 508 Stahl verzinkt
MU-DIN508-8-(A2K)-M10X12

Art.-Nr. 446110

EAN 4045727178881

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mutter für T-Nuten

Art.-Nr. 446110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 508 Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M10

Passend für Nutbreite (a)

12 mm

Breite (e)

18 mm

Flanschdicke (k)

7 mm

Höhe (H1)

14 mm

DIN

508

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Härte nach Vickers, HV

188 HV

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen