Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mutter für T-Nuten

DIN 508 Stahl verzinkt
MU-DIN508-8-(A2K)-M20X22

Art.-Nr. 446120

EAN 4047376843424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mutter für T-Nuten

Art.-Nr. 446120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 508 Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M20

Passend für Nutbreite (a)

22 mm

Breite (e)

35 mm

Flanschdicke (k)

14 mm

Höhe (H1)

28 mm

DIN

508

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Härte nach Vickers, HV

188 HV

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen