Mutter für T-Nuten
DIN 508 Stahl brüniert
MU-DIN508-8-(BRU)-M20X22
Art.-Nr.
446220
EAN 4062855119227
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 508 Stahl brüniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M20 |
Passend für Nutbreite (a) | 22 mm |
Breite (e) | 35 mm |
Flanschdicke (k) | 14 mm |
Höhe (H1) | 28 mm |
DIN | 508 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
Härte nach Vickers, HV | 188 HV |