Mutter für T-Nuten
DIN 508 Stahl blank
MU-DIN508-8-M5X6
Art.-Nr. 44605
EAN 4045727257715
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 508 Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M5 |
Passend für Nutbreite (a) | 6 mm |
Breite (e) | 10 mm |
Flanschdicke (k) | 4 mm |
Höhe (H1) | 8 mm |
DIN | 508 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Härte nach Vickers, HV | 188 HV |
RoHS-konform | Ja |