Mutter mit Wellscheibe
W-0379 Stahl 8 gelb verzinkt
MU-6KT-FEDSHB-SW13-(A2C)-M8
Art.-Nr.
03798
EAN 4038898749813
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
W 0379, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
- Einfache Montage. Sicherungsscheibe und Mutter bilden eine Einheit
- Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert
- Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen
- Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung
- Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern
- Schonung von Werkstückunterlage. Vermeidung von Lackfressern und Korrosion
- Einsatzfähig bei höheren Temperaturen
- Sicherungswirkung auch unter extremen Bedingungen. Die Antriebsspannung in der Scheibe ist größer als die Schraubenvorspannung
- Kürzerer Anzugsweg als bei Standardmuttern, kein Zwängen über Gewindegänge
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | WN 379 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Flanschdurchmesser (dc) | 23 mm |
Höhe (h1) | 9,7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Flanschdicke | 2 mm |
Schlüsselangriff | 8 mm |
RoHS-konform | Nein |