Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mutter mit Wellscheibe

W-0379 Stahl 8 gelb verzinkt
MU-6KT-FEDSHB-SW17-(A2C)-M10

Art.-Nr. 037910
EAN 4038898852445

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mutter mit Wellscheibe

Art.-Nr. 037910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

W 0379, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
  • Einfache Montage. Sicherungsscheibe und Mutter bilden eine Einheit

  • Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert

  • Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen

  • Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung

  • Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern

  • Schonung von Werkstückunterlage. Vermeidung von Lackfressern und Korrosion

  • Einsatzfähig bei höheren Temperaturen

  • Sicherungswirkung auch unter extremen Bedingungen. Die Antriebsspannung in der Scheibe ist größer als die Schraubenvorspannung

  • Kürzerer Anzugsweg als bei Standardmuttern, kein Zwängen über Gewindegänge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

WN 379

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Flanschdurchmesser (dc)

28 mm

Höhe (h1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Flanschdicke

2,5 mm

Schlüsselangriff

8 mm

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen