Mutter mit Wellscheibe
W-0379 Stahl verzinkt
MU-6KT-FEDSHB-SW8-(A4B)-M5
Art.-Nr.
037905
EAN 4052712312663
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
W 0379, Stahl, verzinkt blau passiviert (A4B)
- Einfache Montage. Sicherungsscheibe und Mutter bilden eine Einheit.
- Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert.
- Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen.
- Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung.
- Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern.
- Schonung von Werkstückunterlage. Vermeidung von Lackfressern und Korrosion.
- Einsatzfähig bei höheren Temperaturen.
- Sicherungswirkung auch unter extremen Bedingungen. Die Antriebsspannung in der Scheibe ist größer als die Schraubenvorspannung.
- Kürzerer Anzugsweg als bei Standardmuttern, kein Zwängen über Gewindegänge.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Flanschdurchmesser (dc) | 15 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
RoHS-konform | Ja |