Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

Zentrierbohrer NC 90° HSCo WN Typ RN TiAlN
BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D8,0
ZEBRA

Art.-Nr. 0636440800
EAN 4052712047855

Preis für gewählte Verpackungseinheit
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

Art.-Nr. 0636440800

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.

Exakt mittiger Spitzenanschliff mit Querschneide


Für ein einfaches Anbohren und eine hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung.



Sehr hohe Stabilität


Die kurzen Spannuten verleihen dem Bohrer zusätzliche Stabilität.



TIALN-Beschichtung


  • Verschleißschutzschicht mit einer Härte von 3600 HV.

  • Hitzebeständig bis 900 °C.


Hohe Standzeit


Durch den HC (High Speed Cutting) Schliff und der damit verbundenen präzisen Schneidengeometrie wird eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit gewährleistet.



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstahl und Stahl.

Normen

WN

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

TiAlN

Schneidstoff

HSCo

Durchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

79 mm

Spannutlänge (l2)

33 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen