Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

NC-Anbohrer VHM 90°

Zentrierbohrer NC 90° VHM WN
BO-SPRL-MET-NC90-VHM-D16,0MM

Art.-Nr. 5443002757
EAN 4055375891469

Preis für gewählte Verpackungseinheit
NC-Anbohrer VHM 90°

Art.-Nr. 5443002757

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezialbohrer für besonders genaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken etc. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6225

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Kunststoff

Normen

WN

Oberfläche

Blank

Schneidstoff

VHM

Spitzenwinkel

90 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftform

Zylindrisch

Länge (l1)

115 mm

Spannutlänge (l2)

37,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h6

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen