NC-Anbohrer VHM 90°
Zentrierbohrer NC 90° VHM WN
BO-SPRL-MET-NC90-VHM-D4,0MM
Art.-Nr. 5443002751
EAN 4055375891407
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialbohrer für besonders genaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken etc. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6225 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Normen | WN |
Oberfläche | Blank |
Schneidstoff | VHM |
Spitzenwinkel | 90 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Durchmesser (d1) | 4 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Länge (l1) | 55 mm |
Spannutlänge (l2) | 12 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 4 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h6 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
| Schnittwerte für VHM-Bohrer unbeschichtet | |||||||||
| Für Ø 4 - Ø 20 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||||
| von | bis | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 8,9 | Ø 9 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 20 | |||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| 500-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| 700-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 |
| 850-1100 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| < 850 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 15 | 25 | 0,080 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,225 |
| Gusseisen | < 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,090 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,263 |
| > 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,090 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,263 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 65 | 75 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
| > 260 HB | E | 65 | 75 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 |
| 650-850 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,100 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,288 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,090 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,263 |
| 850-1200 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,090 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,263 | |
| Graphit | T | 70 | 100 | 0,090 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,263 | |
| Legende | |
| E = Emulsion | |
| T = Trocken | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |