Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

NC-Anbohrer VHM 90°

Zentrierbohrer NC 90° VHM WN TiAlN
BO-SPRL-MET-NC90-VHM-TN-D8,0MM

Art.-Nr. 5443002764

EAN 4055375891513

Preis für gewählte Verpackungseinheit
NC-Anbohrer VHM 90°

Art.-Nr. 5443002764

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezialbohrer für besonders genaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken etc. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6227

Normen

WN

Oberfläche

TiAlN

Schneidstoff

VHM

Spitzenwinkel

90 Grad

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftform

Zylindrisch

Länge (l1)

79 mm

Spannutlänge (l2)

21 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h6

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Schnittwerte für VHM-Bohrer beschichtet
Für Ø 4 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 8,9 Ø 9 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 100 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
500-850 N/mm² E 80 100 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Automatenstähle < 850 N/mm² E 80 100 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
850-1000 N/mm² E 70 85 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 80 100 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
700-850 N/mm² E 80 100 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
850-1000 N/mm² E 70 85 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 85 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 80 100 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 85 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 85 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
1000-1200 N/mm² E 65 80 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 85 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
850-1100 N/mm² E 65 80 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
1100-1400 N/mm² E 40 50 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 50 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 25 45 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Federstähle < 1200 N/mm² E 25 45 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 40 50 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 40 50 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
< 850 N/mm² E 32.5 45.5 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 32.5 45.5 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 35 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Gusseisen < 180 HB T/E 90 130 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
> 180 HB T/E 90 130 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 84.5 100 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
> 260 HB E 84.5 100 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 300 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 300 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
650-850 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 180 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
850-1200 N/mm² E 120 180 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Graphit T 90 130 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Legende
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen