Nábytková rukoväť, dizajn ZD (24)
Nábytková rukoväť, dizajn ZD 24
RUKOVAT OBLUK ZD24 (NI) MATNA 128MM
Obj. č. 0685170128
EAN 4045727050019
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka (L) | 141 mm |
Šírka (B) | 13 mm |
Výška (H) | 26,5 mm |
Hrúbka (D) | 4 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 128 mm |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 7 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!