Nagel HNS 103/18 nach DIN EN 206
Nagel HNS 103/18
NGL-HNS103-SHB18MM-16MM
Art.-Nr. 0864103016
EAN 4024835913249
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbesserte Eintreibeigenschaften durch „lose“ Scheibenkonstruktion
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):
Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Werkstoff Scheibe | Stahl |
Oberfläche Scheibe | Verzinkt |
Scheibendicke | 2 mm |
Schaftlänge (SL) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3,7 mm |
Scheibendurchmesser (ØS) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (Ødk) | 8 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |