Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nagel HNS 103/18 nach DIN EN 206

Nagel HNS 103/18
NGL-HNS103-SHB18MM-19MM

Art.-Nr. 0864103019

EAN 4024835913256

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nagel HNS 103/18 nach DIN EN 206

Art.-Nr. 0864103019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Nagel mit Stahlscheibe für den Einsatz in Stahl und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 )

Verbesserte Eintreibeigenschaften durch „lose“ Scheibenkonstruktion



Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:


Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge



Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):


Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche Nagel

Verzinkt

Werkstoff Scheibe

Stahl

Oberfläche Scheibe

Verzinkt

Scheibendicke

2 mm

Schaftlänge (SL)

19 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

3,7 mm

Scheibendurchmesser (ØS)

18 mm

Kopfdurchmesser (Ødk)

8 mm

Passend für Gerätetyp

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen