Nagel HNS 107/30 nach DIN EN 206
Nagel HNS 107/30
NGL-HNS107-SHB30MM-37MM
Art.-Nr. 0864107037
EAN 4038898929994
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Nagel mit Stahlscheibe für den Einsatz in Stahl ≥ 5 mm und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
- Verbesserte Eintreibeigenschaften durch „lose“ Scheibenkonstruktion
- Große Scheibe
- Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
- Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):
Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Befestiger die entsprechende Gerätekategorie.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Werkstoff Scheibe | Stahl |
Oberfläche Scheibe | Verzinkt |
Scheibendicke | 1 mm |
Schaftlänge (SL) | 37 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3,7 mm |
Scheibendurchmesser (ØS) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (Ødk) | 8 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |