Nagel farbig Color-Pin
Nagel Color-Pin
STI-COL-EICHE-DUNKEL-1,75X40
Art.-Nr. 047914004
EAN 4011231409056
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese dünnen Nägel aus hochwertigem Stahl sind mit einem widerstandfähigen Farbüberzug versehen.
Dadurch ist bei der Wahl des richtigen Farbtones der Nagelkopf nach dem Einschlagen kaum sichtbar.
Color-Pins sind gehärtet
Dadurch biegen sie sich beim Eintreiben nicht um und lassen sich durch ihre schlanken Spitzen leicht einschlagen.
Ihr Widerhakengewinde verbindet sich fest und dauerhaft mit den Holzfasern.
Color-Pins werden in folgenden Farben geliefert:
- Ahorn
- Birke
- Eiche dunkel
- Eiche hell
- Mahagonil
- Nußbaum
- Palisander
- Schwarz
- Weiß
Datenblätter(X)
Schreinereien, Möbelhersteller, Dekoration, Messebau
Color-Pins eignen sich besonders zur Befestigung von Leisten, Zierleisten und Latten, Viertelstäbchen, Holzvertäfelungen, für die Anfertigung von Möbeln und Rahmen, z.B. Bilder- oder Spiegelrahmen – von Naturhölzern, farbig lackierten Hölzern und Kunststoffen.
Nenndurchmesser (d1) | 1,75 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Farbe | Eiche, dunkel |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |