Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nagel farbig Color-Pin

Nagel Color-Pin
STI-COL-NUSSBAUM-1,75X25

Art.-Nr. 047912503

EAN 4011231408653

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nagel farbig Color-Pin

Art.-Nr. 047912503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Farbige Nägel mit Widerhakengewinde zur dauerhaften Befestigung von Holz und Kunststoff

Diese dünnen Nägel aus hochwertigem Stahl sind mit einem widerstandfähigen Farbüberzug versehen.


Dadurch ist bei der Wahl des richtigen Farbtones der Nagelkopf nach dem Einschlagen kaum sichtbar.



Color-Pins sind gehärtet


Dadurch biegen sie sich beim Eintreiben nicht um und lassen sich durch ihre schlanken Spitzen leicht einschlagen.



Ihr Widerhakengewinde verbindet sich fest und dauerhaft mit den Holzfasern.



Color-Pins werden in folgenden Farben geliefert:


  • Ahorn

  • Birke

  • Eiche dunkel

  • Eiche hell

  • Mahagonil

  • Nußbaum

  • Palisander

  • Schwarz

  • Weiß
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schreinereien, Möbelhersteller, Dekoration, Messebau



Color-Pins eignen sich besonders zur Befestigung von Leisten, Zierleisten und Latten, Viertelstäbchen, Holzvertäfelungen, für die Anfertigung von Möbeln und Rahmen, z.B. Bilder- oder Spiegelrahmen – von Naturhölzern, farbig lackierten Hölzern und Kunststoffen.

Nenndurchmesser (d1)

1,75 mm

Länge (l1)

25 mm

Farbe

Nussbaum

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen