Nagel magaziniert UMA 221/10
Nagel magaziniert UMA 221/10
NGL-(UMA221/10)-MG-32MM
Art.-Nr. 0864221032
EAN 4052703080694
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):
Eindringtiefe (min. 8 mm / max.12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Datenblätter(X)
10 hochwertige Universalnägel im Magazin für Stahlunterkonstruktionen und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Nägel | 10 |
Schaftlänge (SL) | 32 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3,7 mm |
Magazinlänge (LG) | 93 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6 |