Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nagel magaziniert UMA 221/10

Nagel magaziniert UMA 221/10
NGL-(UMA221/10)-MG-62MM

Art.-Nr. 0864221062

EAN 4052703081202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nagel magaziniert UMA 221/10

Art.-Nr. 0864221062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Einsatz in Stahl und Betonuntergrund. Passend für Bolzenschubgerät Würth BST MA-75 und weitere Bolzenschubgeräte mit Magazin

Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:


Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge



Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):


Eindringtiefe (min. 8 mm / max.12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

10 hochwertige Universalnägel im Magazin für Stahlunterkonstruktionen und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Nägel

10

Schaftlänge (SL)

62 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

3,7 mm

Magazinlänge (LG)

93 mm

Passend für Gerätetyp

Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen