Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nagel mit Teller UNKT 130

Nagel mit Teller UNKT 130
NGL-UNKT130-TE36MM-52MM

Art.-Nr. 0864130052

EAN 4024835501736

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nagel mit Teller UNKT 130

Art.-Nr. 0864130052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Befestiger für Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206
  • Für Dämmmaterialien bis ca. 20 mm Dicke, z.B. Noppenfolie, Vliesfolie

  • Mit Nageltyp HN 101
Hinweis

Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:


Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche Nagel

Verzinkt

Schaftlänge (SL)

52 mm

Kopfdurchmesser (Ødk)

8 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

3,7 mm

Werkstoff Teller

PP - Polypropylen

Tellerdurchmesser (ØT)

36 mm

Passend für Gerätetyp

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen