Nagel mit Teller UNKT 160
Nagel mit Teller UNKT 160
NGL-UNKT160-TE66MM-62MM
Art.-Nr.
0864160062
EAN 4024835501934
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Befestiger für Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206
- Für Dämmmaterialien bis ca. 20 mm Dicke, z.B. Noppenfolie, Vliesfolie
- Mit Nageltyp HN 101
Hinweis
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Schaftlänge (SL) | 62 mm |
Kopfdurchmesser (Ødk) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3,7 mm |
Werkstoff Teller | PP - Polypropylen |
Tellerdurchmesser (ØT) | 66 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |