Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf

Nagelanker W-NA-K 6
DBL-(W-NA-K)-(A2K)-30/35-6X69

Art.-Nr. 0905361035

EAN 4052703452118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf

Art.-Nr. 0905361035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfachste und schnelle Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Optimal für die sichere Befestigung von Deckenabhängern, C-Profilen und Platten. Für Beton, mit Nagelkopf, Stahl verzinkt
  • Schnelle, einfache Montage

  • Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm

  • Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig

  • Durchsteckmontage

  • Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich

  • Formschön und optisch ansprechend

  • Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung
Leistungsnachweis
  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)
Hinweis

Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird

Anwendungsgebiet
Deckenabhängungen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Nagelanker durch Bauteil stecken und einschlagen

Nagelanker bündig einschlagen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Z.B. leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Rohrleitungen, Kabelrinnen, Metallprofile, Lochbänder, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzer etc.


In bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12



Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

69 mm

Befestigungshöhe min./max. (t fix)

30-35 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

30 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

25 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

40 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 0,red)

35 mm

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen) für c ≥ 100 mm und s ≥ 200 mm
Fzul [kN] ≥ C12/15 1,4 1,93)
Fzul [kN] ≥ C20/25
und ≤ C50/60 1)
2,13) 2,83)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen) für c ≥ 50 mm und s ≥ 100 mm
Fzul [kN] ≥ C12/15 0,7 1,0
Fzul [kN] ≥ C20/25
und ≤ C50/60 1)
1,0 1,2
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 7,3 7,3
Zul. Last unter Brandbeanspruchung
(Technical Report TR 020)
Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339
R30; Fzul [kN] 2) 0,6 0,9
R60; Fzul [kN] 2) 0,6 0,8
R90; Fzul [kN] 2) 0,6 0,6
R120; Fzul [kN] 2) 0,5 0,5
Kennwerte
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 80
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 25 30
Bohrernenn-∅ 3) d0 [mm] 6 6
Bohrerschneiden-∅ 3) dcut ≤ [mm] 6,4 6,4
Bohrlochtiefe h0 ≥ [mm] 35 40
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen