Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf

Nagelanker W-NA-K 6
DBL-(W-NA-K)-(A2K)-5/10-6X44

Art.-Nr. 0905361010

EAN 4052703452101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf

Art.-Nr. 0905361010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfachste und schnelle Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Optimal für die sichere Befestigung von Deckenabhängern, C-Profilen und Platten. Für Beton, mit Nagelkopf, Stahl verzinkt
  • Schnelle, einfache Montage

  • Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm

  • Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig

  • Durchsteckmontage

  • Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich

  • Formschön und optisch ansprechend

  • Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung
Leistungsnachweis
  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)
Hinweis

Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird

Anwendungsgebiet
Deckenabhängungen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Nagelanker durch Bauteil stecken und einschlagen

Nagelanker bündig einschlagen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Z.B. leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Rohrleitungen, Kabelrinnen, Metallprofile, Lochbänder, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzer etc.


In bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12



Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

44 mm

Befestigungshöhe min./max. (t fix)

5-10 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

30 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

25 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

40 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 0,red)

35 mm

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen) für c ≥ 100 mm und s ≥ 200 mm
Fzul [kN] ≥ C12/15 1,4 1,93)
Fzul [kN] ≥ C20/25
und ≤ C50/60 1)
2,13) 2,83)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen) für c ≥ 50 mm und s ≥ 100 mm
Fzul [kN] ≥ C12/15 0,7 1,0
Fzul [kN] ≥ C20/25
und ≤ C50/60 1)
1,0 1,2
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 7,3 7,3
Zul. Last unter Brandbeanspruchung
(Technical Report TR 020)
Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339
R30; Fzul [kN] 2) 0,6 0,9
R60; Fzul [kN] 2) 0,6 0,8
R90; Fzul [kN] 2) 0,6 0,6
R120; Fzul [kN] 2) 0,5 0,5
Kennwerte
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 80
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 25 30
Bohrernenn-∅ 3) d0 [mm] 6 6
Bohrerschneiden-∅ 3) dcut ≤ [mm] 6,4 6,4
Bohrlochtiefe h0 ≥ [mm] 35 40
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 7
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbläser zur Bohrlochreinigung

AUSBLAES-F.REINIG

Für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen