Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nageldübel

Nageldübel, Flachkopf für Trockenbau
DBL-FK-KST-NGL-Z2-(A1K)-10-6X30

Art.-Nr. 0903760300

EAN 4038898473503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nageldübel

Art.-Nr. 0903760300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Trockenbau, mit verzinktem Stahlnagel

Schnelle und kostengünstige Montage



Durch Vormontage keine Suche nach passender Schraube



Auch für Durchführungen geeignet



Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf



Eigenschaften


  • UV-beständig

  • Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid – schimmelbeständig

  • Hitzebeständig -40 bis +150 °C

  • Halogen- und silikonfrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar für Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Estrich und Gipsplatten



Zur Befestigung von nicht tragenden Elementen und leichten Lasten im Bau-, Metallbearbeitungs-, Sanitär- und Elektrobereich


Flachkopf: Befestigung von Winkelhalterungen, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen mit nicht versenkter Montage

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

30 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

5 mm

Setztiefe (h nom)

30 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

25 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Innenantrieb

Z2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen