Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nageldübel SHARK® Hammer TYP DS A2

Nageldübel SHARK HAMMER A2 Senkkragen Dicht Typ DS
DBL-(SHARK HAMMER)-KST-DS15-A2-6X80

Art.-Nr. 5906376801

EAN 4061975320353

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nageldübel SHARK® Hammer TYP DS A2

Art.-Nr. 5906376801

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Senkkkragen, Nagel aus rostfreiem Stahl A2 mit Dichstscheibe
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Vormontiert mit passender Schraube und Dichtscheibe

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Halogenfrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Beton und Mauerwerk

  • Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Spengler-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Dachverwahrungen und Blechen, bei gleichzeitigem Abdichten des Dübelloches

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

80 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

50 mm

Setztiefe (h nom)

30 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

35 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

6,5 mm

Werkstoff Nagel

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Scheibendurchmesser

15 mm

Innenantrieb

Z2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen