Nageldübel SHARK® Hammer TYP DS A2
Nageldübel SHARK HAMMER A2 Senkkragen Dicht Typ DS
DBL-(SHARK HAMMER)-KST-DS15-CU-6X40
Art.-Nr. 5906386401
EAN 4061975320360
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Senkkkragen, Nagel aus rostfreiem Stahl A2 mit Dichstscheibe
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube und Dichtscheibe
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Halogenfrei
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Spengler-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Dachverwahrungen und Blechen, bei gleichzeitigem Abdichten des Dübelloches
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 40 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 35 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 6,5 mm |
Werkstoff Nagel | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Verkupfert |
Scheibendurchmesser | 15 mm |
Innenantrieb | Z2 |