Nageldübel SHARK® Hammer TYP FK
Nageldübel SHARK HAMMER Flachkragen Typ FK
DBL-(SHARK HAMMER)-FK-KST-NGL-10-6X40
Art.-Nr. 590630640
EAN 4061975319937
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Flachkragen Nagel aus verzinktem Stahl
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Dübel + Nagelschraube sind vormontiert, keine Suche nach passender Schraube
- Zur Verarbeitung in der Durchsteckmontage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Ausführung Senkkopf versenkt sich selbsttätig in weichem Holz
- Halogenfrei
Leistungsnachweis
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk SHARK® Hammer 8 (ausgenommen ist die Abmessung M8 x 45)
| Leistungsdaten | ||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 6 | 8 | ||
| Zugelassene Zuglast | Beton B25 bzw. C20/25 | Fzul [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Kalksandstein KS 12 | – | 0,12 | ||
| Kalksandlochstein KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Kennwerte | ||||
| Anzugsdrehm. (nur Typ GEW) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Setztiefe | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Gewinde-Ø (nur Typ GEW) | dGew [mm] | M6 | M8 | |
| Gewindelänge (nur Typ GEW) | IGew [mm] | 6 | 9 | |
| Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Loch-Ø im Bauteil | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
Anwendungsgebiet
C-Profilschienen im Trockenbau
Kabelkanäle
C-Profilschienen im Trockenbau
Kabelkanäle
Loch bohren
Bohrmehl entfernen
Temperatur Dübelhülse ≥ 0 °C
Temperatur im Verankerungsgrund ≥ 0 °C
Dübel durch das Bauteil in Bohrloch stecken
Spreiznagel bündig einschalgen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Spengler-, Sanitär- und Elektrobereich für Leichtlastbereich
Z.B. Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 40 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 35 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 6,5 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | Z2 |