Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nageldübel SHARK® Hammer TYP FK

Nageldübel SHARK HAMMER Flachkragen Typ FK
DBL-(SHARK HAMMER)-FK-KST-NGL-15-5X40

Art.-Nr. 590630540

EAN 4061975319807

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nageldübel SHARK® Hammer TYP FK

Art.-Nr. 590630540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Flachkragen Nagel aus verzinktem Stahl
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Dübel + Nagelschraube sind vormontiert, keine Suche nach passender Schraube

  • Zur Verarbeitung in der Durchsteckmontage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Ausführung Senkkopf versenkt sich selbsttätig in weichem Holz

  • Halogenfrei
Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8

  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk SHARK® Hammer 8 (ausgenommen ist die Abmessung M8 x 45)
Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm]68
Zugelassene ZuglastBeton B25 bzw. C20/25Fzul [kN]0,20,2
Kalksandstein KS 120,12
Kalksandlochstein KSL 120,075
Kennwerte
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW)Tinst [Nm]44
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]3545
Setztiefehnom ≥ [mm]3040
Gewinde-Ø (nur Typ GEW)dGew [mm]M6M8
Gewindelänge (nur Typ GEW)IGew [mm]69
Bohrernenn-Ød0 [mm]68
Loch-Ø im Bauteildf [mm]6,58,5
Anwendungsgebiet
C-Profilschienen im Trockenbau
Kabelkanäle

Loch bohren

Bohrmehl entfernen

Temperatur Dübelhülse ≥ 0 °C

Temperatur im Verankerungsgrund ≥ 0 °C

Dübel durch das Bauteil in Bohrloch stecken

Spreiznagel bündig einschalgen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Beton und Mauerwerk

  • Jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Spengler-, Sanitär- und Elektrobereich für Leichtlastbereich

Z.B. Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage

Dübeldurchmesser

5 mm

Dübellänge (l)

40 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

15 mm

Setztiefe (h nom)

25 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

5 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

30 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

5,5 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

Z2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen