Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nageldübel SHARK® Hammer TYP SK A2

Nageldübel SHARK HAMMER A2 Senkkragen Typ SK
DBL-(SHARK HAMMER)-SK-KST-A2-40-8X80

Art.-Nr. 590635880

EAN 4061975320513

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nageldübel SHARK® Hammer TYP SK A2

Art.-Nr. 590635880

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Senkkragen, Nagel aus rostfreiem Stahl A2
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Vormontiert mit passender Schraube

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Halogenfrei
Anwendungsgebiet
Kanthölzer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Beton und Mauerwerk

  • Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für versenkte Montage

Dübeldurchmesser

8 mm

Dübellänge (l)

80 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

40 mm

Setztiefe (h nom)

40 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

45 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

8,5 mm

Werkstoff Nagel

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Innenantrieb

Z3

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen