Nageldübel SHARK® Hammer TYP SK A2
Nageldübel SHARK HAMMER A2 Senkkragen Typ SK
DBL-(SHARK HAMMER)-SK-KST-A2-50-6X80
Art.-Nr. 590635680
EAN 4061975320490
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Senkkragen, Nagel aus rostfreiem Stahl A2
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Halogenfrei
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für versenkte Montage
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 80 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 50 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 35 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 6,5 mm |
Werkstoff Nagel | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | Z2 |