Nageldübel W-ZND Typ DS
Nageldübel W-ZND Senkkopf mit Dichtscheibe Typ DS
DBL-DS15-KST-NGL-A2-10-6X40
Art.-Nr. 0906376401
EAN 4024835135375
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Dachverwahrungen, Blechen, bei gleichzeitigem Abdichten des Bohrloches durch Spenglerdichtscheibe. Dübelhülse mit Senkkopf, Nagel und Scheibe Edelstahl A2
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen (versenkt sich selbsttätig in weichem Holz)
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C
- Halogenfrei
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel durch das Bauteil in das Bohrloch stecken
Spreiznagel bündig einschlagen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen
- Jegliche Befestigungen im Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich für Leicht- und Mittellastbereich
- Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen, Latten etc.
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 40 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 35 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 6 mm |
Werkstoff Nagel | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Scheibendurchmesser | 15 mm |
Innenantrieb | Z2 |
| Leistungsdaten | ||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Empfohlene Zuglast | Beton ≥ B25 bzw. C20/25 | Fempf. [kN] | 0,17 | 0,26 | 0,40 | 0,55 |
| Vollziegel Mz 12 | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Kalksandstein KS 12 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Porenbeton PP2 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||
| Porenbeton PP4 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
| Hochlochziegel Hlz 12 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | – | ||
| Leichtbetonvollstein Bims V2 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | – | ||
| Kalksandlochstein KSL 12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | – | ||
| Kennwerte | |||||
| Anzugsdrehm. (nur Typ GEW) | Tinst [Nm] | – | 6 | 6 | – |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 | 55 |
| Setztiefe | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Gewinde-Ø (nur Typ GEW) | dGew [mm] | – | 6 | 8 | – |
| Gewindelänge (nur Typ GEW) | IGew [mm] | – | 6 | 9 | – |
| Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Loch-Ø im Bauteil | df [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!