Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nageldübel W-ZND Typ FK

DBL-FK-KST-NGL-Z2-(A1K)-5-5X30

Art.-Nr. 090630530

EAN 4038898808220

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nageldübel W-ZND Typ FK

Art.-Nr. 090630530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für die nicht versenkte Montage. Dübelhülse mit Flachkopf, Nagel Stahl verzinkt
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Vormontiert mit passender Schraube

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C

  • Halogenfrei

Loch bohren

Bohrloch reinigen

Dübel durch das Bauteil in das Bohrloch stecken

Spreiznagel bündig einschlagen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen

  • Jegliche Befestigungen im Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich für Leicht- und Mittellastbereich

  • Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen, Latten etc.

Dübeldurchmesser

5 mm

Dübellänge (l)

30 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

5 mm

Setztiefe (h nom)

25 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

5 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

30 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

5 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

Z2

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] 5 6 8 10
Empfohlene Zuglast Beton ≥ B25 bzw. C20/25 Fempf. [kN] 0,17 0,26 0,40 0,55
Vollziegel Mz 12 0,21 0,30 0,35 0,40
Kalksandstein KS 12 0,20 0,30 0,35 0,40
Porenbeton PP2 0,04 0,05 0,08 0,08
Porenbeton PP4 0,08 0,10 0,12 0,12
Hochlochziegel Hlz 12 0,13 0,15 0,20 –
Leichtbetonvollstein Bims V2 0,15 0,16 0,18 –
Kalksandlochstein KSL 12 0,10 0,12 0,13 –
Kennwerte
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW) Tinst [Nm] – 6 6 –
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 30 35 45 55
Setztiefe hnom ≥ [mm] 25 30 40 50
Gewinde-Ø (nur Typ GEW) dGew [mm] – 6 8 –
Gewindelänge (nur Typ GEW) IGew [mm] – 6 9 –
Bohrernenn-Ø d0 [mm] 5 6 8 10
Loch-Ø im Bauteil df [mm] 5 6 8 10
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbläser zur Bohrlochreinigung

AUSBLAES-F.REINIG

Für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser