Nageldübel W-ZND Typ SK
Nageldübel W-ZND A2 Senkkopf Typ SK
DBL-SK-KST-NGL-A2-Z3-40-8X80
Art.-Nr. 090635880
EAN 4024835135351
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für die versenkte Montage. Dübelhülse mit Senkkopf, Nagel Edelstahl A2
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid, dadurch verrottungsbeständig
- Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Halogenfrei
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Durch Vormontage keine Suche nach passender Schraube
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen
Jegliche Befestigungen im Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich für Leicht- und Mittellastbereich
Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage
Zur Verarbeitung in der Durchsteckmontage
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Dübellänge (l) | 80 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 40 mm |
Setztiefe (h nom) | 40 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 45 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 8 mm |
Werkstoff Nagel | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | Z3 |
| Leistungsdaten | ||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Empfohlene Zuglast | Beton ≥ B25 bzw. C20/25 | Fempf. [kN] | 0,17 | 0,26 | 0,40 | 0,55 |
| Vollziegel Mz 12 | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Kalksandstein KS 12 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Porenbeton PP2 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||
| Porenbeton PP4 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
| Hochlochziegel Hlz 12 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | – | ||
| Leichtbetonvollstein Bims V2 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | – | ||
| Kalksandlochstein KSL 12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | – | ||
| Kennwerte | |||||
| Anzugsdrehm. (nur Typ GEW) | Tinst [Nm] | – | 6 | 6 | – |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 | 55 |
| Setztiefe | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Gewinde-Ø (nur Typ GEW) | dGew [mm] | – | 6 | 8 | – |
| Gewindelänge (nur Typ GEW) | IGew [mm] | – | 6 | 9 | – |
| Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Loch-Ø im Bauteil | df [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |