Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel für DIGA® WO-1/34
Nagel-Set DIGA WO-1/34 Halbkpf-Streifennagel Stahl
NGL-HALBKPF-(DIGA WO1/34)-GASKART-3,1X90
Art.-Nr. 0864938090
EAN 4062856446735
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung in praktischem Tragekarton:
- Halbkopf-Streifennägel 34°
- Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nagellänge (L) | 90 mm |
Schaftdurchmesser (Ød) | 3,1 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Glatt und geharzt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Anzahl Nägel | 2000 STK |
Kopfdurchmesser | 7,2 mm |
Gebinde | Kartusche |
Inhalt | 80 ml |
Anzahl Kartuschen | 2 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!