Nagelscheibe Rechteckige Ausführung 34 x 27 mm
Nagelscheibe
SHB-KST-27X34MM-M.NGL-(A2K)-3,3X60MM
Art.-Nr. 047825 007
EAN 4024835685924
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für vereinfachte Lagerhaltung und Kostenminimierung
- Leichtes Überputzen durch extrem flache Gestaltung
- Haltenasen verhindern ein Wegrutschen der Leitungen
- Verlängerte Nagelisolierung verhindert Beschädigungen der Leitungen
- Putzöffnungen und aufgeraute Oberflächen garantieren einen perfekten Halt des Putzes
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Kabel-/Rohrfixierung in Mauerschlitzen, Verlegetrassen sowie an Wänden und Decken
![]() | |
Scheibenlänge x Scheibenbreite | 34 x 27 mm |
Nageldurchmesser x Nagellänge | 3,3 x 60 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Werkstoff Scheibe | PE - Polyethylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!