Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy
ISO 7380-1, nehrdz. oceľ obyč. A2
SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS4-M6X8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Normy | ISO 7380-1 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Polguľová hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon | IH4 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |