Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS®plus
FEBOSplus M, oceľ, pozin., metr., záp. fr. hl., AW
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-M.FRS-AW20-(A2K)-M4X25
FEBOS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Metrický závit
- Priemer hlavy 7,0 mm
- Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)
- Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
- Viacero záťažových závitov v prípade tenkých železných výstuží
Riziko núteného posunu v prípade veľkých vzdialeností medzi plastom a kovovou výstužou je minimalizované vďaka plochému metrickému závitu
Ak dôjde k nútenému posunu, hrot s vrtákom sa môže odlomiť alebo počas práce môže prasknúť skrutka.
Upnutie AW
- Optimálny prevod síl
- Žiadne vysúvacie sily
- Dobré centrovanie
- Rýchle umiestnenie
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 5,2 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Priemer hrotu vrtáka | 3,4 mm |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Iné č. normy | WN 208 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Druh závitu | Metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |