Halogénová žiarovka +50 %
Halogénové žiarovky pre vozidlá plus 50%
ZIAROVKA 1-VLAKNOVA 12V H7+50%
FIRSTEC
Obj. č.
0720114110
EAN 4047376033733
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre aktívnych vodičov, ktorým záleží na bezpečnosti
Až o 50 % viac svetla na ceste v dosahu 50 – 75 m
Umožňuje rýchlejšie reagovať na prekážky, nebezpečenstvá a dopravné značky
Dostaňte sa do cieľa uvoľnenejší a menej unavení
vďaka lepšiemu osvetleniu cesty
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vozidlá
Menovité napätie | 12 V/DC |
Označenie pätice | PX26d |
Výkon | 55 W |
Originálne číslo náhradného dielu | Osram 64210 SVS |