Nástenný držiak kotúčov
Nástenný držiak kotúčov papierových utierok
NASTENNY DRZIAK PAPIERA
Obj. č.
0899800607
EAN 4011231844574
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na kotúče papierových utierok s držiakom na vrecko na odpad
- Stabilný a trvanlivý.
- Vhodný pre všetky bežné kotúče utierok a čistiaceho papiera.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Dielne a výrobne, veľké kuchyne a jedálne. Vhodný na použitie v každej oblasti, v ktorej sa používajú kotúče papierových utierok.
Pokyny
Odvíjač je namontovaný na stenu a je vybavený držiakom na vrecko na odpad.
Materiál | Plast/kov |
Farba | Červená |
Šírka | 50 cm |
Hĺbka | 32 cm |
Výška | 63 cm |
Šírka zvitku | 38 cm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!