Nástrčný kľúč 3/8" TX, dlhý
3/8-palcový zakl. kľúč, vonk. upínanie TX, dlhý
3/8" ZAKL. KLUC NA VONK TX E10 64MM DLHY
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
- Profil: 3/8-palcový, drážka na uchytenie guľôčky
- Výstup: Vonkajšie upínanie TX
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | E10 |
Druh upnutia | TX hlava |
Verzia | Dlhý |
Dĺžka (L1) | 64 mm |
Max.krútiaci moment | 0 Nm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12,3 mm |
Menovitý priemer, vonkajší Torx max. | 9,43 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 14 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 17 mm |