Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč klinový tvar - NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M6 Nástrčný kľúč klinový tvar - NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M6
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč klinový tvar - NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M6 - 1
Nástrčný kľúč klinový tvar - NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M6 - 2

Nástrčný kľúč klinový tvar

1/2-palcový zakl. kľúč, klinový tvar
NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M6

Obj. č. 071513906

EAN 4024835725064

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč klinový tvar

Obj. č. 071513906

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Konštrukcia: Krátka

  • Povrch: Pochrómovaný

  • Objímka: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Klinový tvar
Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre skrutky na hlavách valcov na motoroch vozidiel Fiat 2.0 l a ďalších motoroch Fiat

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Veľkosť upnutia

RI 6

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Dĺžka (L1)

60 mm

Dĺžka ostria (L2)

20 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

22,5 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie