Nature Arbeitslatzhose
Arbeitslatzhose Nature
LATZHOSE NATURE BLAU 30
Art.-Nr. M404165413
EAN 4251761466956
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
				 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderne Latzhose mit bester Bewegungsfreiheit. Sie hält auch schwersten Arbeitseinsätzen optimal stand.
- Elastisches Canvas-Gewebe (sehr scheuerfest)
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Latz-, e-Care Handytasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt am Knie
- Belüftungsreißverschluss, Dreifachnähte, elastische Träger, Stretchbelt
- Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Farbe | Schieferblau | 
| Größe | 30 | 
| Größe FR/ES/PT/BE | 56C | 
| Werkstoff | 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan | 
| Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g | 
| Normen | EN 14404 | 
| EN-Norm | 14404 | 
| Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D | 
| Farbe Knietasche | Schwarz | 
| Waschbar bei | 60°C | 
| Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen | 
| Konfektionsgröße UK | 44S |