Nature Arbeitslatzhose
Arbeitslatzhose Nature
LATZHOSE NATURE BLAU 50
Art.-Nr. M404165427
EAN 4251174745426
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderne Latzhose mit bester Bewegungsfreiheit. Sie hält auch schwersten Arbeitseinsätzen optimal stand.
- Elastisches Canvas-Gewebe (sehr scheuerfest)
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Latz-, e-Care Handytasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt am Knie
- Belüftungsreißverschluss, Dreifachnähte, elastische Träger, Stretchbelt
- Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schieferblau |
Größe | 50 |
Größe FR/ES/PT/BE | 44 |
Werkstoff | 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Farbe Knietasche | Schwarz |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 34 |