Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nature Arbeitslatzhose

Arbeitslatzhose Nature
LATZHOSE NATURE BLAU 94

Art.-Nr. M404165459

EAN 4251174745488

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nature Arbeitslatzhose

Art.-Nr. M404165459

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderne Latzhose mit bester Bewegungsfreiheit. Sie hält auch schwersten Arbeitseinsätzen optimal stand.
  • Elastisches Canvas-Gewebe (sehr scheuerfest)

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Latz-, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt am Knie

  • Belüftungsreißverschluss, Dreifachnähte, elastische Träger, Stretchbelt

  • Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schieferblau

Größe

94

Größe FR/ES/PT/BE

40L

Werkstoff

64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

32L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen