Nature Bundhose
Bundhose Nature
BUNDHOSE NATURE BLAU 102
Art.-Nr. M403294463
EAN 4251174744825
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modisch geschnittene, strapazierfähige Bundhose mit maximaler Bewegungsfreiheit.
- Elastisches Canvasgewebe (sehr scheuerfest), sehr strapazierfähig, pflegeleicht
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, e-Care Handytasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Belüftungsreißverschluss, Dreifachnähte, Stretchbelt
- Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Farbe | Schieferblau | 
| Größe | 102 | 
| Größe FR/ES/PT/BE | 44L | 
| Werkstoff | 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan | 
| Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g | 
| Normen | EN 14404 | 
| EN-Norm | 14404 | 
| Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D | 
| Farbe Knietasche | Schwarz | 
| Waschbar bei | 60°C | 
| Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen | 
| Konfektionsgröße UK | 34L |