Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nature Bundhose

Bundhose Nature
BUNDHOSE NATURE BLAU 62

Art.-Nr. M403294443

EAN 4251402717584

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nature Bundhose

Art.-Nr. M403294443

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modisch geschnittene, strapazierfähige Bundhose mit maximaler Bewegungsfreiheit.
  • Elastisches Canvasgewebe (sehr scheuerfest), sehr strapazierfähig, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Belüftungsreißverschluss, Dreifachnähte, Stretchbelt

  • Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schieferblau

Größe

62

Größe FR/ES/PT/BE

56

Werkstoff

64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

46

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen