Nature Bundhose
Bundhose Nature
BUNDHOSE NATURE BLAU 94
Art.-Nr. M403294459
EAN 4251174744801
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modisch geschnittene, strapazierfähige Bundhose mit maximaler Bewegungsfreiheit.
- Elastisches Canvasgewebe (sehr scheuerfest), sehr strapazierfähig, pflegeleicht
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, e-Care Handytasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Belüftungsreißverschluss, Dreifachnähte, Stretchbelt
- Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schieferblau |
Größe | 94 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40L |
Werkstoff | 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Farbe Knietasche | Schwarz |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 32L |