Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nature Bundjacke

Bundjacke Nature
BUNDJACKE NATURE BLAU M

Art.-Nr. M401275001

EAN 4251402751069

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nature Bundjacke

Art.-Nr. M401275001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die widerstandsfähige Jacke sieht nicht nur gut aus, sondern versichert zusätzlich erstklassigen Tragekomfort. Dank ihrem hohen Baumwollanteil ist sie äußerst hautfreundlich.
  • Strapazierfähiges, pflegeleichtes Stretchgewebe

  • 2 Brust-, 2 Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, e-Care Tasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Ärmelschnitt

  • Verstärktes Gewebe im Ellbogen, Ärmelbelüftung

  • Verlängerter Rücken
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schieferblau

Größe

M

Werkstoff

64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen